バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆DUCATI S4R/S2R用のバックステップキットをマイナーチェンジいたしました
◆内容は、ご要望が多かった右側のヒールガードと、ブレーキのリターンスプリングを追加し、更に軽量化を施しました
◆ステップポジションは4カ所可変と、お好みの位置から選んでいただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルピボット部分には、精密ベアリングをダブルで配し、無類のスムーズさを得ており、ライダーの意志を的確にマシンへと伝えます
◆また、ステップバーには、切削ロレット加工を施し、抜群のグリップ性能を得ています

材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
P:1.00
ポジション
4
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]MONSTER S2R 1000 [モンスターS2R 1000]03-08 , ドゥカティ[DUCATI]MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスターS4/S4R/S4RS]03-08
移動量(mm)
UP/FORWARD 15/0 15/10 25/10 25/20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00136101002-D006BKb
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする