バックステップ
◆DUCATI S4R/S2R用のバックステップキットをマイナーチェンジいたしました
◆内容は、ご要望が多かった右側のヒールガードと、ブレーキのリターンスプリングを追加し、更に軽量化を施しました
◆ステップポジションは4カ所可変と、お好みの位置から選んでいただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルピボット部分には、精密ベアリングをダブルで配し、無類のスムーズさを得ており、ライダーの意志を的確にマシンへと伝えます
◆また、ステップバーには、切削ロレット加工を施し、抜群のグリップ性能を得ています
◆カラー:ゴールド◆DUCATI S4R/S2R用のバックステップキットをマイナーチェンジいたしました
◆内容は、ご要望が多かった右側のヒールガードと、ブレーキのリターンスプリングを追加し、更に軽量化を施しました
◆ステップポジションは4カ所可変と、お好みの位置から選んでいただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルピボット部分には、精密ベアリングをダブルで配し、無類のスムーズさを得ており、ライダーの意志を的確にマシンへと伝えます
◆また、ステップバーには、切削ロレット加工を施し、抜群のグリップ性能を得ています
◆カラー:ゴールド
右側のヒールガードと、ブレーキのリターンスプリングを追加し、更に軽量化を施しました。ステップポジションは4カ所可変。ブレーキ、シフトの両ペダルピボット部分には、精密ベアリングをダブルで配し、無類のスムーズさを得ております。また、ステップバーには、切削ロレット加工を施し、抜群のグリップ性能を得ています。製品には、酸化を防ぐアルマイト加工が施されております。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- スイッチ
- P:1.00
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- ドゥカティ[DUCATI]MONSTER S2R 1000 [モンスターS2R 1000]03-08 , ドゥカティ[DUCATI]MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスターS4/S4R/S4RS]03-08
- 移動量(mm)
- UP/FORWARD 15/0 15/10 25/10 25/20
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















