915S0M-KUB100 SUS 自在 SP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター 00178496

915S0M-KUB100 SUS 自在 SP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター 00178496
915S0M-KUB100 SUS 自在 SP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター 00178496
915S0M-KUB100 SUS 自在 SP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター 00178496
915S0M-KUB100 SUS 自在 SP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター 00178496
915S0M-KUB100 SUS 自在 SP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター 00178496
915S0M-KUB100 SUS 自在 SP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター 00178496

SUS 自在 SP付 ウレタンB車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178496
品番
915S0M-KUB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。
使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
ストッパーは旋回と車輪を同時に制御できるトータルロック機構を採用しています。

トラスコ品番
337-7887
材質
本体:ステンレス、車輪:ウレタン
タイプ
旋回式トータルロック
取付高H(mm)
137
取付穴径P(mm)
8.8
許容荷重(daN)
100
取付座A(mm)
85
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする