スクリューカムクランプ
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。
負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。
本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
- 用途
- 鋼板、形鋼などの吊り上げに。
- トラスコ品番
- 689-9703
- 材質
- 特殊鋼
- 幅(mm)
- 215
- 高さ(mm)
- 291
- 寸法L(mm)
- 215
- 寸法H(mm)
- 291
- 基本使用荷重(t)
- 3
- クランプ範囲(mm)
- 25~75
- 寸法D(mm)
- 81
- 寸法H2(mm)
- 121
- 内容量
- 1台
注意
※SCC-W(ワイド型)はタテ吊専用、ヨコ吊は不可となります。ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ






























