UWJB-150-AZC プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 00178408

 

UWJB-150-AZC プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 00178408
UWJB-150-AZC プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 00178408

プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178408
品番
UWJB-150-AZC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。
カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。

用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
トラスコ品番
724-9108
適合機種
UWJB-150
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
45
取付高H(mm)
198
軸径d(Φmm)
20
取付ピッチY(mm)
90
取付穴径P(mm)
11.5
許容荷重(daN)
294
取付座A(mm)
120
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
90
取付座B(mm)
120
注意
※シシクアドクライス(株)スタンダードプレスキャスターのオプションです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする