横吊りクランプ(細目仕様)
細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。
ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。
グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
- 用途
- 構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。
構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプに。
- トラスコ品番
- 689-2823
- 材質
- 特殊鋼
- タイプ
- 自在型ロックハンドル式 細目仕様
- 寸法L(mm)
- 130
- 寸法H(mm)
- 276
- 基本使用荷重(t)
- 1
- クランプ範囲(mm)
- 0~25
- 寸法D(mm)
- 35
- 寸法H2(mm)
- 62
- 内容量
- 1台
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ































