曜日別特売

ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付)

ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) - REX(レックス)[自動車用品]ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) - REX(レックス)[自動車用品]ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) - REX(レックス)[自動車用品]ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) - REX(レックス)[自動車用品]

ワンタッチカプラ付きで簡単に取り付けできます。ウレタン製のため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。最高使用圧力:1.41MPaで耐久性に優れています

用途
エアー工具の接続に
付属品
カプラ(オス・メス 日東タイプ)
色
ブルー
内径(Φmm)
11
最高使用圧力(MPa)
1.37
外径(Φmm)
16
ホース長さ(m)
15
内容量
1巻
注意
※用途以外使用しないこと
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00204911RTP02-1115
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする