RTP02-1115 ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] 00204911

RTP02-1115 ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] 00204911
RTP02-1115 ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] 00204911
RTP02-1115 ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] 00204911
RTP02-1115 ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] 00204911

ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
00204911
品番
RTP02-1115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ワンタッチカプラ付きで簡単に取り付けできます。ウレタン製のため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。最高使用圧力:1.41MPaで耐久性に優れています

用途
エアー工具の接続に
付属品
カプラ(オス・メス 日東タイプ)
ブルー
内径(Φmm)
11
最高使用圧力(MPa)
1.37
外径(Φmm)
16
ホース長さ(m)
15
注意
※用途以外使用しないこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする