※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セイキ製作所
平行キー 両角
C10055
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
55
55
70
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00204981
品番
C10055
参考基準価格(税別)
¥467
販売価格(税込)
¥513
販売価格(税別)
¥
466
バスケットに入れる
加工済み1個単位での販売商品です。
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
トラスコ品番
813-3089
長さ(mm)
55
材質
機械構造用炭素鋼(S50C)
幅(mm)
10
高さ(mm)
8
公差
JIS B 1301
RoHS指令(10物質対応)
対応