IP64、RS485対応12Vサーボモーター AJ9DA41

IP64、RS485対応12Vサーボモーター AJ9DA41 - 双葉電子工業

高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67/IP64)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。

用途
FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)
仕様
制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2/RS485
質量(g)
337
外形寸法(mm)
64.2×34.0×73.7
定格電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
瞬間:10.79
回転数
無負荷:50[min-1]
防塵防水性能
IP67
定格トルク(N・m)
2.16
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00205026AJ9DA41
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする