双葉電子工業
IP64、RS485対応12Vサーボモーター AJ9DA41
AJ9DA41
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00205026
品番
AJ9DA41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67/IP64)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。
用途
FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)
仕様
制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2/RS485
質量(g)
337
外形寸法(mm)
64.2×34.0×73.7
定格電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
瞬間:10.79
回転数
無負荷:50[min-1]
防塵防水性能
IP67
定格トルク(N・m)
2.16
注意
※画像は代表画像です