曜日別特売
LPSLD8-15 ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ ラクテム 02436782

サブ画像1

LPSLD8-15 ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ ラクテム 02436782
LPSLD8-15 ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ ラクテム 02436782
LPSLD8-15 ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ ラクテム 02436782
LPSLD8-15 ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ ラクテム 02436782
LPSLD8-15 ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ ラクテム 02436782
LPSLD8-15 ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ ラクテム 02436782
LPSLD8-15 ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ ラクテム 02436782

ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
軸径(Φmm)8
取付長(mm)L:15
内容量1個注文コード02436782品番LPSLD8-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。
取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。
本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。
取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。
本品はオールステンレス製です。

用途
ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
軸径(Φmm)
8
取付長(mm)
L:15
材質
持ち手:SUS303
材質(本体)
SUS303
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(ボール)
SUS440C (HRC55以上)
材質(ピン)
SUS303
材質(スプリング)
SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316/電解研磨
注意
※本品の耐熱温度は150度です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする