- 用途
- REGO 12V/24V 30A MPPTチャージコントローラーは、99.99%のMPPT追従効率を実現し、太陽光エネルギーの最大限の変換を可能にします。本インテリジェントMPPTコントローラーは、BluetoothおよびRV-C有線接続に対応しており、リアルタイムでのデータアクセスをシームレスに行えます。高地や高温環境でも安定した動作が可能なように設計され、IP43の防護等級を備えており、長期的に信頼性の高い性能を発揮します。堅牢でコンパクト、かつ高効率なREGO 30Aは、最高水準の信頼性、スマートなモニタリング、優れた太陽光発電管理を求めるユーザーに最適なチャージコントローラーです。
- 仕様
- 【定格充電電力(最大ソーラー入力電力)】450W@12V、900W@24V、【定格充電電流(最大ソーラー入力電流)】30A、【ピーク MPPT 追従率】0.99、【最大充電変換率】0.97、【リチウムバッテリー活性化】対応、【並列接続】対応(最大2台)
- 質量(kg)
- 3.6
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 169×122×60
- 入力電圧(V)
- ソーラー:(最小)14-16、(最大)100
- 騒音値(dB)
- 30
- 温度補償
- -3mV/℃/2V
- 公称電圧(V)
- システム:12/24(非リチウムバッテリーの自動検出)
- バッテリー電圧(V)
- 8-32
- 保管温度範囲(℃)
- -35~80
- 各種認証
- FCC、RoHS、SAA、CE-RED、CE-EMC
- 待機電流
- 80mA
- 動作温度範囲(℃)
- -30~80(環境温度が45℃を超えると電力が低下し、環境温度が80℃を超えると動作が停止します)
- 対応バッテリー
- AGM/Gel/SLD/FLD/LI(4 セルシリーズ群)およびユーザーモード