曜日別特売

レギュレーター圧力調整器

レギュレーター圧力調整器 - SUN UPレギュレーター圧力調整器 - SUN UP

取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ
使用最高圧力 1.0MPa

用途
エアー圧力を設定圧力に調整。
材質
本体 亜鉛ダイキャスト
接続口径
Rc1/4
本体寸法(mm)
89×55×88
本体質量(g)
311
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287351227755
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする