ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ
ポスト付きの門柱型宅配ボックス!
郵便ポストと宅配ボックスが一体になっているので、玄関まわりをすっきりとまとめることができます。
上段はシリンダー錠付きで防犯面も安心。下段はダイヤルロックとシリンダー錠のダブルロック仕様で、宅配物を安全に受け取ることができます。ダイヤル番号が分からなくなった場合でも鍵で開けることができるので、万が一の際も安心です。
ダイヤルロックは施錠・解錠後に番号が「0000」に戻るゼロリターンタイプを採用し、暗証番号の漏洩を防ぎます。
本体には錆びにくいガルバナイズド処理を施しており、長くご使用いただけます。上部には木目調パネルを採用し、玄関周りのアクセントになるデザインです。
本製品は防水塗装を施しておりませんので、軒下や屋根のある場所への設置を推奨いたします。
- 素材
- 構造部材: スチール(ガルバナイズド処理)
表面処理:粉体塗装
- 用途
- 会社・事務所・店舗・住宅の宅配ボックス、収納、ボックス、ポストとして
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 40×37×121
- 組立時間
- 30分(目安)
- 入数
- 1台
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置をお願いします。
※マンションやアパート共用部に設置の場合は事前に管理者にご確認ください。
※開梱時、カッターで商品を傷つけないようにご注意ください。
※お客様組み立て商品です。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ



























