曜日別特売
SH-33-MPB-LBE ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 02496817

SH-33-MPB-LBE ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 02496817
SH-33-MPB-LBE ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 02496817
SH-33-MPB-LBE ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 02496817
SH-33-MPB-LBE ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 02496817
SH-33-MPB-LBE ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 02496817
SH-33-MPB-LBE ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 02496817
SH-33-MPB-LBE ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 02496817
SH-33-MPB-LBE ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 02496817
SH-33-MPB-LBE ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 02496817
SH-33-MPB-LBE ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 02496817
SH-33-MPB-LBE ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 02496817
SH-33-MPB-LBE ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 02496817
SH-33-MPB-LBE ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイスト 02496817

ポスト付き門柱型宅配ボックス 宅配2段タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色ライトベージュ
内容量1台注文コード02496817品番SH-33-MPB-LBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

ポスト付きの門柱型宅配ボックス!
郵便ポストと宅配ボックスが一体になっているので、玄関まわりをすっきりとまとめることができます。
上段はシリンダー錠付きで防犯面も安心。下段はダイヤルロックとシリンダー錠のダブルロック仕様で、宅配物を安全に受け取ることができます。ダイヤル番号が分からなくなった場合でも鍵で開けることができるので、万が一の際も安心です。
ダイヤルロックは施錠・解錠後に番号が「0000」に戻るゼロリターンタイプを採用し、暗証番号の漏洩を防ぎます。
本体には錆びにくいガルバナイズド処理を施しており、長くご使用いただけます。上部には木目調パネルを採用し、玄関周りのアクセントになるデザインです。
本製品は防水塗装を施しておりませんので、軒下や屋根のある場所への設置を推奨いたします。

素材
構造部材: スチール(ガルバナイズド処理)
表面処理:粉体塗装
用途
会社・事務所・店舗・住宅の宅配ボックス、収納、ボックス、ポストとして
色
ライトベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×37×121
組立時間
30分(目安)
入数
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置をお願いします。
※マンションやアパート共用部に設置の場合は事前に管理者にご確認ください。
※開梱時、カッターで商品を傷つけないようにご注意ください。
※お客様組み立て商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,728/税込¥3,001
北海道地方数量1につき¥2,273/税込¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする