曜日別特売
PMG-32R ”ポイントマスター” BIG DAISHOWA 02516101

代表画像

PMG-32R ”ポイントマスター” BIG DAISHOWA 02516101
PMG-32R ”ポイントマスター” BIG DAISHOWA 02516101

”ポイントマスター”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02516101
品番
PMG-32R
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

測定子復元精度±1μmです。
X、Y、Z3次元方向の測定が可能です。

用途
加工物の基準位置測定に。
通電性ワークに使用可能。
付属品
電源:乾電池LR1(2個)付
トラスコ品番
720-1352
全長(mm)
140
シャンク長(mm)
60
先端径(mm)
6
シャンク径(mm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする