富士
スーパーF2石材用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
02516828
品番
CF1006GC24MF
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性、作業性が良い砥石です。
トラスコ品番
430-5964
粒度
#24
厚さ(mm)
6
砥材
GC
砥粒
GC
フランジ内径(Φmm)
100
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
周速度(m/min)(50/60Hz)
4300
適合ホイール
内径24mm