MH-4S SUS マルチハンガー用ジョイナー 南電機 02563071

マルチハンガー用ジョイナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は板厚tなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
板厚t(mm)
4.5
注文コード
02563071
品番
MH-4S SUS
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979
W
38
板厚t(mm)
4.5
仕様
小判穴:Φ11×40
材質
ステンレス製(SUS)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする