KCPE吊バンドタン付

KCPE吊バンドタン付 - 日栄インテック

ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上

用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
材質
電気亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
114
ボルトナット寸法
M8×30
呼び径(A)
100
内容量
1個
注意
※配管以外の荷重禁止・所定トルクでの確実な締付けの実施をお願いいたします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02560551101100171010200
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする