曜日別特売

らく吊VP-X

らく吊VP-X - 日栄インテック

ナット取外し不要・配管仮置き可能・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止による施工性、安全性の向上

用途
SGP用
材質
電気亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
114.3
ボルトナット寸法
M8×25
呼び径(A)
100
内容量
1個
注意
※仮置き状態での放置禁止・所定の支持間隔遵守・締付完了後の嵌合状態確認・締結後の再使用不可をお願いいたします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02559632101100123040130
¥96
¥106(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする