日栄インテック
エンビレスシリーズ SU立バンドBN付
電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
材質
電気亜鉛メッキ
内容量
1袋(10個)
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。
全9種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
選択してください
15.88
22.22
28.58
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
ボルトナット寸法
呼び径(Su)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02559817
101300102900200
15.88
M6×25
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
02560228
101300102900600
48.6
M6×25
50
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
02560472
101300102901000
89.1
M8×25
80
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
02560962
101300102900800
76.3
M8×25
75
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
02561452
101300102900750
60.5
M6×25
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
02561461
101300102900400
34
M6×25
30
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
02562048
101300102900250
22.22
M6×25
20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
02562371
101300102900300
28.58
M6×25
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
02562651
101300102900500
42.7
M6×25
40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください