日栄インテック
エンビレスシリーズ SU立バンドBN付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
60.5
15.88
¥2,498
22.22
¥2,598
28.58
¥2,798
34
¥2,898
42.7
¥3,298
48.6
¥3,598
60.5
¥3,998
76.3
¥6,898
89.1
¥7,798
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
02561452
品番
101300102900750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
適合配管径(Φmm)
60.5
ボルトナット寸法
M6×25
呼び径(Su)
60
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。