日栄インテック
エンビレスシリーズ ステンレスSU吊バンドタン付
電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
材質
ステンレス
内容量
1袋(10個)
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。
全9種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
選択してください
15.88
22.22
28.58
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
ボルトナット寸法
呼び径(Su)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02559519
101100121930250
22.22
M6×25
20
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
02560131
101100121931000
89.1
M8×25
80
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
02560280
101100121930800
76.3
M8×25
75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
02560402
101100121930300
28.58
M6×25
25
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
02560822
101100121930200
15.88
M6×25
13
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
02561251
101100121930750
60.5
M6×25
60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
02562127
101100121930400
34
M6×25
30
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
02562572
101100121930500
42.7
M6×25
40
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
02562809
101100121930600
48.6
M6×25
50
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください