曜日別特売

ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
テープ幅(mm)
600
注文コード
02522909
品番
9702SX13X600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。

用途
非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。
ヒートシール用耐熱離型に。
食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。
ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。
トラスコ品番
712-7505
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
厚さ(mm)
0.13
テープ幅(mm)
600
テープ厚さ(mm)
0.13
色
茶褐色
使用温度範囲(℃)
-100~260
テープ長さ(m)
10
引張強度(N/10mm)
300
特性
耐熱・耐薬品・耐候・耐水
テープタイプ
切断にはカッターが必要

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする