ビニル粘着テープ NO.2117TVH

ビニル粘着テープ NO.2117TVH - 日東電工(旧:Permacel)

手で切りやすく、作業性が良好です。
巻き付け性、巻き締り性が良好です。

用途
ワイヤーハーネスの電線結束、ジョイント部の保護に。
トラスコ品番
710-8284
材質
基材:PVC、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.07
長さ(m)
35
粘着力(N/10mm)
1.2
引張強度(N/10mm)
13.4
内容量
1箱(200巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025216672117TVH19
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする