日東電工(旧:Permacel)
ビニル粘着テープ NO.2117TVH
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200巻)
注文コード
02521667
品番
2117TVH19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
手で切りやすく、作業性が良好です。
巻き付け性、巻き締り性が良好です。
用途
ワイヤーハーネスの電線結束、ジョイント部の保護に。
トラスコ品番
710-8284
材質
基材:PVC、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.07
長さ(m)
35
粘着力(N/10mm)
1.2
引張強度(N/10mm)
13.4