フィルム両面テープNO.767
シリコーン面に対して強力な接着力(シリコーン糊面)があります。
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。
第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
- 用途
- シリコーンゴム固定用に。
- トラスコ品番
- 261-3927
- 材質
- 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
- 長さ(mm)
- 30
- 幅(mm)
- 50
- 厚さ(mm)
- 0.11
- 色
- 透明
- 長さ(m)
- 30
- 粘着力(N/25mm)
- 17.16/9.81
- 内容量
- 1箱(3巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ





















