曜日別特売

レインブーツ

レインブーツ - ロゴスレインブーツ - ロゴスレインブーツ - ロゴスレインブーツ - ロゴスレインブーツ - ロゴスレインブーツ - ロゴスレインブーツ - ロゴスレインブーツ - ロゴス

キャンプやフェスなどのアウトドアシーンはもちろん、雨や雪の日の日常使いにも重宝する一足。
ショート丈のブーツは動きを妨げず、歩きやすいのも嬉しいポイント。
脱ぎ履きもラクラクでき、雨の日でもフットワーク軽く活動できます。
また、ショートタイプのレインブーツなので玄関でも邪魔にならず、合わせるボトムスも選びません。
ユニセックスでご使用いただけ、キャンプサイトにも馴染むベーシックなカラー展開です。

用途
脱ぎ履き楽らくなショートレインブーツ。
タイプ
ショートタイプ・ユニセックス
主材質
ゴム
内容量
1足
注意
※写真は、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※サイズ(実寸)は下記の上限表示寸法より0.5cmほど大き目です。
※お客様の普段履きの靴と同サイズをご推奨致しますが、2つのサイズ間でご検討の場合は小さい方のサイズをお薦め致します。
※サイズが大きくお感じになる場合は市販のインソールのご使用をお願い致します。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
全18種類を絞り込む
色
サイズ
適合サイズ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
適合サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0252054733215661サンドLL26.5~27
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252055633215573カーキM24.5~25
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252057233215714ブラックS23.5~24
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252058133215575カーキSS22.5~23
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252059033215662サンドL25.5~26
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252059933215660サンドXL27.5~28
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252060833215570カーキXL27.5~28
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252061733215710ブラックXL27.5~28
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252062633215711ブラックLL26.5~27
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252064233215571カーキLL26.5~27
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252065133215572カーキL25.5~26
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252066033215715ブラックSS22.5~23
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252066933215713ブラックM24.5~25
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252067833215664サンドS23.5~24
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252068733215665サンドSS22.5~23
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252069633215712ブラックL25.5~26
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252071233215663サンドM24.5~25
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
0252072133215574カーキS23.5~24
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする