曜日別特売
33215573 レインブーツ ロゴス 02520556

33215573 レインブーツ ロゴス 02520556
33215573 レインブーツ ロゴス 02520556
33215573 レインブーツ ロゴス 02520556

レインブーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色カーキ
サイズM
内容量1足注文コード02520556品番33215573
販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

キャンプやフェスなどのアウトドアシーンはもちろん、雨や雪の日の日常使いにも重宝する一足。
ショート丈のブーツは動きを妨げず、歩きやすいのも嬉しいポイント。
脱ぎ履きもラクラクでき、雨の日でもフットワーク軽く活動できます。
また、ショートタイプのレインブーツなので玄関でも邪魔にならず、合わせるボトムスも選びません。
ユニセックスでご使用いただけ、キャンプサイトにも馴染むベーシックなカラー展開です。

用途
脱ぎ履き楽らくなショートレインブーツ。
色
カーキ
サイズ
M
適合サイズ(cm)
24.5~25
タイプ
ショートタイプ・ユニセックス
主材質
ゴム
注意
※写真は、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※サイズ(実寸)は下記の上限表示寸法より0.5cmほど大き目です。
※お客様の普段履きの靴と同サイズをご推奨致しますが、2つのサイズ間でご検討の場合は小さい方のサイズをお薦め致します。
※サイズが大きくお感じになる場合は市販のインソールのご使用をお願い致します。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする