両面テープ No.7565
タックに優れています。
PE、PPなどのつきにくい材料にもつきます。
- 用途
- 寒冷地、低温環境での貼り付け用。
紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定に。
- トラスコ品番
- 716-7982
- 材質
- 基材:不織布、粘着剤:アクリル系
- 幅(mm)
- 20
- 厚さ(mm)
- 0.125
- 色
- 半透明
- 長さ(m)
- 20
- 粘着力(N/10mm)
- 12.7
- 粘着力(N/25mm)
- 31.87
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(24巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ





















