低VOC両面接着テープNO.510
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。
VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
低臭、低VOCです。
保持力に優れます。
- 用途
- 自動車内装部品の接着。
住宅室内部材の接着。
家電・OA機器の部品固定。
- トラスコ品番
- 504-4590
- 材質
- 基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系
- 幅(mm)
- 5
- 厚さ(mm)
- 0.15
- 色
- ホワイト
- 長さ(m)
- 20
- 使用温度範囲(℃)
- 0℃~60℃
- テープ幅(mm)
- 5
- テープ長さ(m)
- 20
- 粘着力(N/10mm)
- 6
- テープタイプ
- 手で切断可能
- 内容量
- 1箱(240巻)
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ





















