曜日別特売

脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1箱(77巻)
色灰
テープ幅(mm)15
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
基材:軟質塩化ビニールフィルム
内容量1箱(77巻)注文コード02521037品番21-15GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。

用途
配線工事に。
機械工具の絶縁用。
トラスコ品番
449-9431
材質
基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
色
灰
テープ幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.2
使用温度範囲(℃)
-10~90℃
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着力(N/10mm)
1.42
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする