21-20IV 脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S 日東電工(旧:Permacel) 02520906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1パック(10巻)
注文コード
02520906
品番
21-20IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。

用途
配線工事。
トラスコ品番
552-0437
材質
基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.2
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-10~90℃
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着力(N/10mm)
1.42
引張強度(N/10mm)
33.1
テープタイプ
切断にはカッターが必要

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする