日東電工(旧:Permacel)
両面接着テープ No.535A
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途
リワークが必要な部品固定。
樹脂印刷版の接着など。
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
30000
厚さ(mm)
0.12
色
クリア
長さ(m)
30
粘着力(N/10mm)
1面:3.25 2面:2.7
テープタイプ
カッターが必要
全8種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
75
115
120
125
150
170
500
1000
トラスコ品番
選択してください
536-9315
536-9335
536-9357
536-9392
536-9420
537-0890
537-0895
537-0929
内容量
1巻
1箱(2巻)
1箱(6巻)
1箱(12巻)
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564656
535A-75
1箱(12巻)
537-0895
75
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02564708
535A-115
1箱(6巻)
537-0890
115
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02564900
535A-1000
1巻
536-9335
1000
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565216
535A-170
1箱(6巻)
536-9392
170
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565566
535A-150
1箱(6巻)
536-9420
150
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566117
535A-120
1箱(6巻)
536-9357
120
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566948
535A-500
1箱(2巻)
536-9315
500
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02567079
535A-125
1箱(6巻)
537-0929
125
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください