曜日別特売

低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E

低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E - 日東電工(旧:Permacel)

有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。
テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。
低VOC再はく離可能両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。

用途
金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。
携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。
テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
7.75
全6種類を絞り込む
幅(mm)
トラスコ品番
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025650765000E 320X501箱(3巻)581-4520320
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
025651895000E 35X501箱(28巻)581-762235
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
025656275000E 500X501箱(2巻)581-4427500
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
025662125000E 460X501箱(2巻)581-6083460
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
025665015000E 75X501箱(12巻)581-443275
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
025667815000E 22X501箱(44巻)581-760422
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする