曜日別特売
BR-RM40T3 WH 回転式コレクションラック フクダクラフト 02543848

単体画像

BR-RM40T3 WH 回転式コレクションラック フクダクラフト 02543848
BR-RM40T3 WH 回転式コレクションラック フクダクラフト 02543848
BR-RM40T3 WH 回転式コレクションラック フクダクラフト 02543848
BR-RM40T3 WH 回転式コレクションラック フクダクラフト 02543848
BR-RM40T3 WH 回転式コレクションラック フクダクラフト 02543848
BR-RM40T3 WH 回転式コレクションラック フクダクラフト 02543848
BR-RM40T3 WH 回転式コレクションラック フクダクラフト 02543848
BR-RM40T3 WH 回転式コレクションラック フクダクラフト 02543848
BR-RM40T3 WH 回転式コレクションラック フクダクラフト 02543848
BR-RM40T3 WH 回転式コレクションラック フクダクラフト 02543848
BR-RM40T3 WH 回転式コレクションラック フクダクラフト 02543848
BR-RM40T3 WH 回転式コレクションラック フクダクラフト 02543848

回転式コレクションラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード02543848品番BR-RM40T3 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

360°回転式なので、見たいコレクションをスムーズに取り出せます。
幅42×奥行42cmの省スペース設計で、お部屋の限られたスペースにも設置しやすいサイズです。
フィギュアやミニカー、アクリルスタンド、雑貨など、お気に入りのコレクションを美しくディスプレイできます。
本体にはメラミン加工を施した合成樹脂化粧繊維板を使用しており、傷や汚れに強く、お手入れも簡単です。
高さ約97cmで見やすく収納しやすいサイズで、コレクションが整理できます。
可動棚は6枚付属。フィギュアや雑貨など収納するアイテムに合わせて、お好みの位置に設置できます。
フックは6個付属。フック穴に取り付けることで、キーホルダーやアクセサリーなどを掛けて便利に収納できます。
耐荷重:天板20kg,棚(1段)15kg,可動棚(1枚)1kg,全体耐荷重70kg

用途
サイズ(約)
幅42×奥行42×高さ97cm
重量(約)
16.5 kg
材質
(本体)合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
(取手・フック)スチール
生産国
中国
色
ホワイト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥290/税込¥319
沖縄地方数量1につき¥1,360/税込¥1,496
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする