ナリカ
安全めがね(保護めがね) SN-610
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
02543516
品番
T80-9198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,256
販売価格(税別)
¥
2,960
バスケットに入れる
「くもりにくさ」にこだわった新防曇レンズ搭載
JIS規格品
つる角度調節可(5段階)
材質
ポリカーボネートレンズ(ハードコート、両面くもり止め加工)
寸法(mm)
153×163×48
タイプ
グラス
対応
アルコール消毒:可、側面換気孔:無、めがね併用:不可
紫外線カット
99.90%