曜日別特売

真空パッド PBO 2段じゃばら油溝付パッド パッド単体 PBOG

真空パッド PBO 2段じゃばら油溝付パッド パッド単体 PBOG - コンバム(旧:妙徳)

・油溝付の2段じゃばらパッド
・スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合に最適!

サイズ
配管部:M10×1.25
タイプ
パッド単体
シリーズ
PBO(PBOG)
配管
めねじ
真空取出口
縦方向
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記号
パッド径(Φmm)
材質(パッドゴム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02545912PBOG-35-M10-1.25-S35Φ35シリコーンゴム
¥1,590
¥1,498
¥1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546088PBOG-75-M10-1.25-N75Φ75NBR(二トリルゴム)
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546526PBOG-35-M10-1.25-N35Φ35NBR(二トリルゴム)
¥1,210
¥1,198
¥1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする