曜日別特売
PBOG-35-M10-1.25-S 真空パッド PBO 2段じゃばら油溝付パッド パッド単体 PBOG コンバム(旧:妙徳) 02545912

真空パッド PBO 2段じゃばら油溝付パッド パッド単体 PBOG

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可地域運賃17日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
Φ35
材質(パッドゴム)
シリコーンゴム
注文コード
02545912
品番
PBOG-35-M10-1.25-S
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・油溝付の2段じゃばらパッド
・スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合に最適!

記号
35
パッド径(Φmm)
Φ35
材質(パッドゴム)
シリコーンゴム
サイズ
配管部:M10×1.25
タイプ
パッド単体
シリーズ
PBO(PBOG)
配管
めねじ
真空取出口
縦方向
注意
※画像は代表写真です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする