真空パッド PJ 2段じゃばらパッド バッファ式金具付 NAPJTS・NAPJYS NAPJTS-6-6-NE-O
・リップ部が薄いタイプの2段じゃばらパッドなので、スプリング式のバッファ機能を取付けるスペースがない場合、吸着面が斜めのワーク、球体ワークに最適!
- ストローク(mm)
- 6
- サイズ
- 配管部:Φ4×2.5
- タイプ
- パッファ式金具付
- シリーズ
- PJ(NAPJTS)
- 記号
- 6
- 配管
- プッシュイン継手
- パッド径(Φmm)
- Φ6
- 真空取出口
- 縦方向
- 材質(パッドゴム)
- 導電性NBR(二トリルゴム)
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表写真です地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
真空パッド の新着商品
カテゴリ



























