曜日別特売
NAPJTS-6-6-NE-O 真空パッド PJ 2段じゃばらパッド バッファ式金具付 NAPJTS・NAPJYS NAPJTS-6-6-NE-O コンバム(旧:妙徳) 02547129

NAPJTS-6-6-NE-O 真空パッド PJ 2段じゃばらパッド バッファ式金具付 NAPJTS・NAPJYS NAPJTS-6-6-NE-O コンバム(旧:妙徳) 02547129
NAPJTS-6-6-NE-O 真空パッド PJ 2段じゃばらパッド バッファ式金具付 NAPJTS・NAPJYS NAPJTS-6-6-NE-O コンバム(旧:妙徳) 02547129
NAPJTS-6-6-NE-O 真空パッド PJ 2段じゃばらパッド バッファ式金具付 NAPJTS・NAPJYS NAPJTS-6-6-NE-O コンバム(旧:妙徳) 02547129

真空パッド PJ 2段じゃばらパッド バッファ式金具付 NAPJTS・NAPJYS NAPJTS-6-6-NE-O

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可地域運賃17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02547129
品番
NAPJTS-6-6-NE-O
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

・リップ部が薄いタイプの2段じゃばらパッドなので、スプリング式のバッファ機能を取付けるスペースがない場合、吸着面が斜めのワーク、球体ワークに最適!

ストローク(mm)
6
サイズ
配管部:Φ4×2.5
タイプ
パッファ式金具付
シリーズ
PJ(NAPJTS)
記号
6
配管
プッシュイン継手
パッド径(Φmm)
Φ6
真空取出口
縦方向
材質(パッドゴム)
導電性NBR(二トリルゴム)
注意
※画像は代表写真です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする