曜日別特売
PLG-50-SM 真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド コンバム(旧:妙徳) 02546280

PLG-50-SM 真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド コンバム(旧:妙徳) 02546280
PLG-50-SM 真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド コンバム(旧:妙徳) 02546280

真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可地域運賃13日以内出荷とは
パッド径(Φmm)Φ50
内容量1個注文コード02546280品番PLG-50-SM
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

新素材で金属検出機に反応!
・シリコーンゴム材料に金属成分を配合した素材で、パッドゴムの破片/落下による混入があった場合、金属検出機に反応します。
・X線検査装置でも検出しやすさが向上。
食品業界関連や医療業界関連での異物混入リスクの回避に最適
・使用材質はFDA適合、食品衛生法試験クリア。
・FDA:21CFR §177.2600規定の「繰り返し使用を目的とするゴム製品」に適合。
・食品衛生法:食品衛生法第10条第1項の規定に基づく、食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装のD器具若しくは容器包装またはこれらの原材料の材質別規格の3の(1)ゴム製の器具(ほ乳器具を除く。)又は容器包装の試験方法。
様々な形状のパッドシリーズに適応可能
・標準平形、二段じゃばら、三段じゃばら、多段じゃばら、薄形等に適応。
・対応シリーズ:PB、PC、PF、PJ、PL、PNの各シリーズ、Φ50mm以下。

記号
50
パッド径(Φmm)
Φ50
タイプ
金属検出器用吸着パッド
シリーズ
PJG-SM
材質(パッドゴム)
シリコーンゴム(金属成分配合)
注意
※画像は代表写真です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする