- 付属品
- ハードケース、センサプローブ(PHP-31)、ガラス電極保護ボトル、標準液(pH4.01/6.86/10.01)
- 型式
- SK-625PH
- 寸法(mm)
- 72×32×182(本体)、Φ12×135(センサ)、コード長1m
- 測定範囲
- pH0.00~14.00、0.0~50.0℃
- 電源
- 9V型乾電池1個(モニタ用付属)
- 精度
- [pH]±0.3+1digit(pH0~2)、±0.1+1digit(pH2~12)、±0.4+1digit(pH12~14)、±0.5(20~30℃)、±0.7(前記以外)
- 分解能
- pH0.01、0.1℃
- 校正
- 3点校正