曜日別特売

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L - 日東電工(旧:Permacel)

エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。
低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。
耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。

用途
ウレタンフォーム他の接着用。
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着力(N/10mm)
5
テープタイプ
手で切断可能
全11種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
トラスコ品番
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02564690501L-1050X201巻662-2937105020
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565006501L-150X501箱(4巻)661-985415050
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565180501L-780X501巻661-653078050
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565600501L-48X501箱(20巻)662-46004850
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565679501L-625X501巻662-775462550
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565722501L-81X201箱(12巻)662-14328120
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566072501L-21X501箱(48巻)662-76962150
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566126501L-700X501巻662-459670050
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566336501L-1010X501巻662-1383101050
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566562501L-730X501巻662-462473050
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02567018501L-6X201箱(174巻)662-4571620
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする