曜日別特売

ゴム固定用両面テープ VR-5000

ゴム固定用両面テープ VR-5000 - 日東電工(旧:Permacel)

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。
耐反発性(曲面接着性)に優れます。

用途
金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
材質
基材:不織布、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.14
色
ホワイト
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
15
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02566851VR-5000-5001箱(2巻)528-8646500
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
02567027VR-5000-301箱(40巻)528-868530
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする