デジタルカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード02574612品番VS-N006SY(W)
参考基準価格(税別)¥20,730販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

有効画素数:1300万画素
20通りの表現を楽しめるデジタルカメラ
撮影距離:約80cm~∞(標準)/約10~15cm(マクロ)

色
ホワイト
本体寸法(mm)
99×26×61
本体質量(g)
133
バッテリー
リチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh
液晶モニター
2.8インチIPS液晶
撮影距離(cm)
標準:約80~ / マクロ:約10~15
F値
f=7.36mm F3.2
画素数
1300万画素 CMOS
記録メディア
マイクロSDメモリカード128GBまで

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする