CTK
マーカーラベル 白
配線表示に最適な純正ラベルです
剥がれにくく、耐久性に優れています
電線巻き付けにも便利な軟質タイプ
材質
塩ビ(ソフトタイプ)
色
白
タイプ
長尺タイプ
内容量
1箱(10巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02571559
NLW-106-30
6
30
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02571602
NLW-108-20
8
20
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください