CTK
マーカーラベル 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
6
6
¥67,980
8
¥67,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
02571559
品番
NLW-106-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
配線表示に最適な純正ラベルです
剥がれにくく、耐久性に優れています
電線巻き付けにも便利な軟質タイプ
幅(mm)
6
長さ(m)
30
材質
塩ビ(ソフトタイプ)
色
白
タイプ
長尺タイプ