ZN-DP75-WH 電気ちりとり Neo CCP 02581456

ZN-DP75-WH 電気ちりとり Neo CCP 02581456
ZN-DP75-WH 電気ちりとり Neo CCP 02581456
ZN-DP75-WH 電気ちりとり Neo CCP 02581456
ZN-DP75-WH 電気ちりとり Neo CCP 02581456
ZN-DP75-WH 電気ちりとり Neo CCP 02581456
ZN-DP75-WH 電気ちりとり Neo CCP 02581456
ZN-DP75-WH 電気ちりとり Neo CCP 02581456
ZN-DP75-WH 電気ちりとり Neo CCP 02581456

電気ちりとり NeoZN-DP75-WH

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
02581456
品番
ZN-DP75-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

掃いて集めて、サッと吸引。
ロングセラーがさらに使いやすくなった『電気ちりとりNeo』です。
フロアワイパーやほうきで集めたゴミを本体前面の吸入口へ掃き寄せると自動で吸引してくれる、お掃除をアシストするアイテムです。
ホコリや髪の毛、ペットの抜け毛や猫砂まで対応し、気になった時にすぐ使えるため、日常のこまめな掃除にも活躍します。
紙パック式で、衛生的にゴミ捨てが可能。
コンパクトで置き場所にも困りません。

付属品
紙パック×5枚(内1枚は本体にセット済み)、クッションシール×8個、ほうき用アタッチメント
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
450
本体質量(g)
1400(ほうき用アタッチメントは含まず)
吸込仕事率(W)
60
集塵容量(L)
0.5
電源コード(m)
約1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
311×136×102
運転音(dB)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする